L&L LUCE E LIGHT - L&LSM10111DC SIMPLY1.0 1W 250MA BLU DIF CROM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Diametro di incasso - 28 mm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Cromo
Confezione
1 PZ
EAN
7449075992200
Codice prodotto
L&LSM10111DC
Cod. produttore
SM10111DC
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP44
Diametro di incasso:
28 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Cromo
Altezza/profondità di installazione:
5.5 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
35 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Colore della luce:
Blu
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
1.5 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no