L&L LUCE E LIGHT - L&LSK32006LA SNACK3.2 30W 24VDC RGB 32 ALL 1063MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2953 lm
Modello - Tubo con dotazione completa
Colore della luce - RGB
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
7449078240025
Codice prodotto
L&LSK32006LA
Cod. produttore
SK32006LA
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2953 lm
Modello:
Tubo con dotazione completa
Colore della luce:
RGB
Materiale:
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Forma:
Rettangolare
Con adattatore per sospensione:
no
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
1063 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Classe di protezione:
III
Larghezza:
27 mm
Altezza / Profondità:
40 mm
Montaggio a parete:
sì



