pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LSK12009FA SNACK1.2 27W 24VDC 4000K 30 ALL 943MM

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077629821

Codice prodotto

L&LSK12009FA

Cod. produttore

SK12009FA

Produttore

L&L

Profilo lineare da interno; versione con ottiche 27W - 24Vdc; 15 power LED passo 60mm; 4000K; CRI: 75÷85; ottica: 30°; corpo in alluminio lega EN AW 6012 con trattamento di anodizzazione, schermo in plexiglass serigrafato; temperatura di esercizio: -10°C+45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con staffe, viti e tasselli; classe di isolamento III; peso 0,65kg; dimensioni 950x26x26mm; collegamento in parallelo, con cavo 1,5m tipo FROR 2x0,35; dimmerazione mediante dimmer sulla linea 24 Vdc.