L&L LUCE E LIGHT - L&LRS11005DB RIO SUB 1.1 6W 24VDC 2800K DIF 510MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 2800...2800 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 140 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449077948250
Codice prodotto
L&LRS11005DB
Cod. produttore
RS11005DB
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
2800...2800 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
140 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
20 mm
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
43 mm
Carico massimo:
500 kg
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
510 mm