L&L LUCE E LIGHT - L&LRE2400FDB RIO2.4 38W 24VDC 2600K DIF 2010MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 2600...2600 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1160 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449070930139
Codice prodotto
L&LRE2400FDB
Cod. produttore
RE2400FDB
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
2600...2600 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1160 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Larghezza:
37 mm
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
47 mm
Carico massimo:
5000 kg
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
2010 mm