pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LRE22005DB RIO2.2 19W 24VDC 2800K DIF 1010MM

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077812612

Codice prodotto

L&LRE22005DB

Cod. produttore

RE22005DB

Produttore

L&L

Profilo lineare da interni ed esterni; carrabile fino a 5000kg; 16W - 24 Vdc; power LED SMD; 2800K; luce diffusa; flusso totale: 336 lm/m (2800K); corpo in PMMA bianco opale estruso, testate in acciaio Inox AISI 316L e molle in AISI 301, cassaforma standard in alluminio estruso lega EN AW 6060; cassaforma in acciaio Inox disponibile; NTC controllo della temperatura a bordo; PCB tropicalizzati; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); dotato di sistema IPS; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP67; grado di resistenza all'impatto IK10; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 2 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso (parete, pavimento) con cassaforma; classe di isolamento III; peso: 1,20 kg/m; dimensioni 1010x38x47mm; collegamento in parallelo; incluso 1,5 m di cavo in neoprene H05RN-F 2x0.35/0.75 Ø6.2; dimmerazione disponibile mediante utilizzo di dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma in alluminio WC8222; cassaforma per cartongesso WC8422; cassaforma in acciaio Inox WC8252; kit allineamento casseforme in alluminio WN8010, kit allineamento casseforme in acciaio inox WN8011; coppia estrattori WN8002; kit anticaduta WN8102.