L&L LUCE E LIGHT - L&LRD34105AI ROND 3.4 8W 230VAC 3000K RAD MICROSAB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001021671264
Codice prodotto
L&LRD34105AI
Cod. produttore
RD34105AI
Produttore
L&L
Incasso da esterno biemissione (Rondò 3.2); carrabile fino a 2000kg; a incasso (pavimento); corpo in acciaio inox AISI 316L, schermo in policarbonato; finiture: microsabbiato; 4 power LED; 8W -230Vdc; alimentatore non integrato; incluso cavo in neoprenedi 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm; ottiche: radiale; colore LED: bianco - 3000K; flusso totale: 90 lm (3000K) per emissione. grado di protezione: IP67; grado di resistenza: IK08; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I (230Vdc); peso 1,80 kg; dimensioni ø160x87 mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma WC0601, cassaforma WC0701, chiave per vite antivandalo WE0100.



