pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LRD31009AT ROND 3.1 3W 24VDC 4000K RAD CORT

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 90 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073532996

Codice prodotto

L&LRD31009AT

Cod. produttore

RD31009AT

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

90 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Marrone

Altezza/profondità di installazione:

35 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

160 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

87 mm

Carico massimo:

5000 kg

Indice di resa cromatica:

80-89

Incasso da esterno monoemissione carrabile fino a 5000 kg; a incasso (pavimento); corpo in acciaio inox AISI 316L, schermo in Rilsan® Clear. 3W. 185lm. 4000 K. Corten