L&L LUCE E LIGHT - L&LRD31009AI ROND 3.1 3W 24VDC 4000K RAD MICROSAB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 24...24 V
Altezza/profondità di installazione - 52 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070655841
Codice prodotto
L&LRD31009AI
Cod. produttore
RD31009AI
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Altezza/profondità di installazione:
52 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
160 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Reattore elettronico
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
35 mm
Carico massimo:
2000 kg
Indice di resa cromatica:
80-89