pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LRD31005AI ROND 3.1 3W 24VDC 3000K RAD MICROSAB

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 90 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073652199

Codice prodotto

L&LRD31005AI

Cod. produttore

RD31005AI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

90 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Altezza/profondità di installazione:

52 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

160 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Reattore elettronico

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

35 mm

Carico massimo:

2000 kg

Indice di resa cromatica:

80-89

Rondò 3.1 - Incasso da esterno monoemissione; carrabile fino a 2000 kg; a incasso (pavimento); corpo in acciaio inox AISI 316L, schermo in policarbonato; finiture: microsabbiato; 1 power LED; 3W - 24Vdc; alimentatore non incluso; incluso cavo in neoprenedi 1,5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm, flusso totale: 90 lm (3000K); ottiche: radiale; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP67; grado di resistenza: IK08; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 1,80 kg; dimensioni Ø160x87 mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma WC0601, cassaforma WC0701, chiaveper vite antivandalo WE0100. LED 3W 3000K 90lm - Radiale.