pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LQD61325SB QUAD6.1 6W 500MA 3000K 12 BIA

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072686454

Codice prodotto

L&LQD61325SB

Cod. produttore

QD61325SB

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

332 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Reattore elettronico

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

125 mm

Adatto per lampade di potenza:

6...6 W

Larghezza di incasso:

65 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

65 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

65 mm

Lunghezza:

65 mm

Corrente nominale:

500...500 mA

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Quad 6.1 - Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto); corpo in alluminio anodizzato lega EN AW 6082, ghiera in lamiera; finiture: bianco; 3 power LED; max 6W (3 power LED x 2W) - max 500mA; morsettiera inclusa; collegamento in serie; flusso totale: 332 lm (3000K, 500mA); ottica orientabili ±15°: 12°; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP40; dotato di sistema EPS; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,30 kg; dimensioni 65x65x125 mm; foro d'incasso 65x65 mm; volume tecnico per dissipazione: 165x165x150 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: cassaforma per muraturaWC2001. LED 6W 3000K 332lm 500mA 12°.