L&L LUCE E LIGHT - L&LQD61325LB QUAD6.1 6W 500MA 3000K 56 BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077660497
Codice prodotto
L&LQD61325LB
Cod. produttore
QD61325LB
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
332 lm
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
125 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
12 mm
Adatto per lampade di potenza:
6...6 W
Larghezza di incasso:
65 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
65 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
65 mm
Lunghezza:
65 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no