L&L LUCE E LIGHT - L&LPW30920LAI SPOT3.0 316L 18W 24VDC 5000K 40 INOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 5000...5000 K
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore del corpo - Acciaio Inox
Tensione nominale - 24...24 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449079035897
Codice prodotto
L&LPW30920LAI
Cod. produttore
PW30920LAI
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Tensione nominale:
24...24 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Alimentatore incluso:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
124 mm
Altezza / Profondità:
151 mm
Resistenza agli urti:
IK09
Adatto per lampade di potenza:
18...18 W
Colore della luce:
Bianco
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no