L&L LUCE E LIGHT - L&LPW16009LI SPOT1.6 316L 2W 24VDC 4000K 40 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072449875
Codice prodotto
L&LPW16009LI
Cod. produttore
PW16009LI
Produttore
L&L
Spot 1.6 316L - Proiettore da esterno e immersione orientabile 220°; su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto); profondità massima 10 m; corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L; 1 power LED; 2W - 24Vdc; incluso cavo in neoprene di 5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; ottiche: 40°; colore LED: bianco - 4000K; grado di protezione: IP68; grado di resistenza: IK08; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,48 kg; dimensioni Ø30x57mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc; accessori: picchetto WP0100. LED bianco 2W 4000K 40°.



