pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LPS50007XH STRA P5.0 39W 24VDC RGBW 66 X11

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2048 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Colore del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072289174

Codice prodotto

L&LPS50007XH

Cod. produttore

PS50007XH

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2048 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Alluminio

Con lampada:

Regolabile:

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Diametro esterno:

290 mm

Alimentatore incluso:

Adatto per lampade di potenza:

39...39 W

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

RGBW

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

138 mm

Carico massimo:

5000 kg

Incasso uplight da esterno; a incasso (pavimento); 39W; 24 VDC; Flusso sorgente: 2048 lm. RGBW. 66°x11°