pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LPF46009DA PROFILE4.6 5W 24VDC 4000K DIF ALL 236MM

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LPF46009DA PROFILE4.6 5W 24VDC 4000K DIF ALL 236MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 420 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Colore della luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079624589

Codice prodotto

L&LPF46009DA

Cod. produttore

PF46009DA

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

420 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Modello:

Tubo con dotazione completa

Colore della luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

no

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

236 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

III

Larghezza:

20 mm

Altezza / Profondità:

20 mm

Montaggio a parete:

Profili con tecnologia LED con driver a bordo, alimentati in 24Vdc per collegamenti in parallelo. L’ampia varietà di configurazione, unitamente alla massima possibilità di customizzazione, rendono il prodotto la soluzione ideale per espositori, scaffali o nicchie. Fornita cablata con 0,5 m di cavo.