L&L LUCE E LIGHT - L&LPA101009AH PASITO1.0 13W 230VAC 40K ASIM ANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 851 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Antracite
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449076044946
Codice prodotto
L&LPA101009AH
Cod. produttore
PA101009AH
Produttore
L&L
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
851 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Antracite
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Lamelle
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
143 mm



