pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LPA100015BE PASITO1.0 HC 8.5W 24VDC 30K 60 BIA

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 851 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078237216

Codice prodotto

L&LPA100015BE

Cod. produttore

PA100015BE

Produttore

L&L

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

851 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

24...24 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Lamelle

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

DC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

143 mm

Segnapasso da esterno; a incasso (parete). 8,5W. 851 lm. 3000K. 60°. bianco