L&L LUCE E LIGHT - L&LNV51006LA NEVA5.1 30W 24VDC RGB 32 1037MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1363 lm
Modello - Tubo con dotazione completa
Colore della luce - RGB
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
7449074792085
Codice prodotto
L&LNV51006LA
Cod. produttore
NV51006LA
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1363 lm
Modello:
Tubo con dotazione completa
Colore della luce:
RGB
Materiale:
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Forma:
Rettangolare
Con adattatore per sospensione:
sì
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Resistenza agli urti:
IK06
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
1037 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Classe di protezione:
III
Larghezza:
37 mm
Altezza / Profondità:
29 mm
Montaggio a parete:
sì



