L&L LUCE E LIGHT - L&LNV50006WA NEVA5.0 20W 24VDC RGB 22 X42 677MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 24...24 V
Colore del corpo - Alluminio
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013768801378
Codice prodotto
L&LNV50006WA
Cod. produttore
NV50006WA
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Alluminio
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
RGB
Alimentazione:
Reattore elettronico
Carrabile:
no
Larghezza:
37 mm
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
29 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
677 mm