L&L LUCE E LIGHT - L&LMY10007LI MOBY1.0 10W 24VDC RGBW 59 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore del corpo - Acciaio Inox
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
7449077323422
Codice prodotto
L&LMY10007LI
Cod. produttore
MY10007LI
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
24...24 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
208 lm
Tipo di tensione:
DC
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
182 mm
Altezza / Profondità:
124 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Adatto per lampade di potenza:
9...9 W
Colore della luce:
RGBW
Emissione luminosa:
Diretta
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



