L&L LUCE E LIGHT - L&LME11125SN ESEM MINI 1.1 2W 500MA 3000K 14 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nero
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
7449079623957
Codice prodotto
L&LME11125SN
Cod. produttore
ME11125SN
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nero
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
145 lm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
400 mm
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
240 mm
Lunghezza:
340 mm
Corrente nominale:
500...500 mA
Colore del riflettore:
Nero
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



