pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LMB11000DI BRIGHT MINI1.1 1.2W 24V 50K DIF INOX

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 5000...5000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 41 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024385847

Codice prodotto

L&LMB11000DI

Cod. produttore

MB11000DI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

5000...5000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

41 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

1.5 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

35 mm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per lampade di potenza:

2...2 W

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

41 mm

Non dimmerabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Mini incasso uplight da esterno (non adatto per immersione); a incasso (soffitto, parete, pavimento); corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L, schermo in vetro temprato acidato. 1,2W. 5000 K. Diffuso. 4 lm