L&L LUCE E LIGHT - L&LLY10119ZE LYSS1.0 7W 230VAC 4000K 10 X180 BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070744477
Codice prodotto
L&LLY10119ZE
Cod. produttore
LY10119ZE
Produttore
L&L
Proiettore da esterno; su superficie (davanzale); corpo in alluminio pressofuso lega EN AB 47100, schermo in vetro serigrafato; finiture: bianco; 2 power LED; 5W 230Vac; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm; ottica: satinata 20°x180°; colore LED: bianco - 4000K; grado di protezione: IP65; grado di resistenza: IK05; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I; peso 0,85 kg; dimensioni130x92x54 mm; accessori: cassaforma opzionale WC0301, contenitore per connessioni WD0500E / WD0500F / WD0500T / WD0500H.



