pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LLT550109KNV LITUS5.5 24VDC 13W 4000K 55 VETRO

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1485 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076295331

Codice prodotto

L&LLT550109KNV

Cod. produttore

LT550109KNV

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1485 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Nero

Con lampada:

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Larghezza:

95 mm

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

70 mm

Carico massimo:

1000 kg

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

95 mm

Incasso uplight da esterno; a incasso (soffitto, parete, pavimento). 13W. 4000 K. 55°. 1485 lm