pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LLT540115DNV LITUS5.4HC 24VDC 13W 3000K DIFF VETRO

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1485 lm

  • Diametro di incasso - 75 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078030077

Codice prodotto

L&LLT540115DNV

Cod. produttore

LT540115DNV

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1485 lm

Diametro di incasso:

75 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Nero

Altezza/profondità di installazione:

70 mm

Con lampada:

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

96 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

12 mm

Carico massimo:

1000 kg

Indice di resa cromatica:

80-89

Incasso uplight da esterno; a incasso (soffitto, parete, pavimento). 13W. 3000 K. diffuso.1485 lm