L&L LUCE E LIGHT - L&LLT290105FNV LITUS2.9 24VDC 3,5W 3000K 30 VETRO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 224 lm
Diametro di incasso - 58 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449078532991
Codice prodotto
L&LLT290105FNV
Cod. produttore
LT290105FNV
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
224 lm
Diametro di incasso:
58 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Nero
Altezza/profondità di installazione:
75 mm
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Larghezza:
72 mm
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
1000 kg
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
72 mm