L&L LUCE E LIGHT - L&LLT250215DNV LITUS2.5HC 24VDC 7W 3000K DIF VETRO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 311 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449078687394
Codice prodotto
L&LLT250215DNV
Cod. produttore
LT250215DNV
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
311 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Nero
Altezza/profondità di installazione:
58 mm
Con lampada:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Larghezza:
72 mm
Larghezza di incasso:
74 mm
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
1000 kg
Lunghezza di incasso:
74 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
72 mm