L&L LUCE E LIGHT - L&LLT250105DNV LITUS2.5 24VDC 5W 3000K DIF VETRO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 488 lm 
- Lampada - LED non sostituibile 
- Tensione nominale - 24...24 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449079537520
Codice prodotto
L&LLT250105DNV
Cod. produttore
LT250105DNV
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
488 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Nero
Altezza/profondità di installazione:
12 mm
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Larghezza:
72 mm
Larghezza di incasso:
74 mm
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
74 mm
Carico massimo:
1000 kg
Lunghezza di incasso:
74 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
72 mm



