pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LLR1010FAH LIRA1.0 6W 230VAC 2700K ASIM ANTR

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 756 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070710687

Codice prodotto

L&LLR1010FAH

Cod. produttore

LR1010FAH

Produttore

L&L

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

756 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Lamelle

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per lampade di potenza:

6...6 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

124 mm

Segnapasso da esterno; su superficie (parete); corpo in alluminio pressofuso lega EN AB 47100, schermo in vetro; finitura: antracite, power LED; 6W - 230Vac. 756 lm. 3000 K