L&L LUCE E LIGHT - L&LLR10105AT LIRA1.0 6W 230VAC 3000K ASIM CORT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 756 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Altri
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449079623858
Codice prodotto
L&LLR10105AT
Cod. produttore
LR10105AT
Produttore
L&L
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
756 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Altri
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Lamelle
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per lampade di potenza:
6...6 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
124 mm



