pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LLN20121AB LINE2.0 2W 500MA BLU DIF BIA

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 145 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079623841

Codice prodotto

L&LLN20121AB

Cod. produttore

LN20121AB

Produttore

L&L

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

145 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Tipo di copertura:

Lamelle

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Blu

Corrente nominale:

500...500 mA

Indice di resa cromatica:

70-79

Larghezza:

60 mm

Segnapasso da interno; a incasso (parete in muratura); corpo e ghiera in lamiera; finiture: bianco, cor-ten, satinato, RAL previa richiesta; 1 power LED; max 2W - max 500mA; morsettiera inclusa; collegamento in serie; flusso sorgente: 145 lm blu . ColoreSatinato