pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LLN1112FAS LINE1.1 2W 500MA 2700K DIF SAT

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nichel

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077513762

Codice prodotto

L&LLN1112FAS

Cod. produttore

LN1112FAS

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nichel

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Alimentatore incluso:

no

Tipo di copertura:

Disco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Larghezza:

60 mm

Segnapasso da interno; 2W - 350/500mA; 1 power LED; 2700K; CRI: 75÷80; ottica diffusa non abbagliante; corpo in lamiera, flangia esterna in lamiera verniciata; finiture: inox satinato; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP20; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso con molle; classe di isolamento III; peso 0,35kg; dimensioni 70x60x40mm; foro d'incasso: 55x38mm; collegamento in serie, non cablato, presentemorsettiera; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile.