L&L LUCE E LIGHT - L&LLE11111DAV ICE LED1.1 1W 350MA BLU DIF VETRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 1 W
Altezza / Profondità - 40 mm
Resistenza agli urti - IK07
Confezione
1 PZ
EAN
7449079623827
Codice prodotto
L&LLE11111DAV
Cod. produttore
LE11111DAV
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
1 W
Altezza / Profondità:
40 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Altri
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore della luce:
Blu
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Lunghezza:
60 mm
Larghezza:
60 mm
Alimentatore incluso:
no
Classe di protezione:
III
Corrente nominale:
350...350 mA





