L&L LUCE E LIGHT - L&LLE10115DAV ICE LED1.0 1W 350MA 3000K DIF VETRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077002976
Codice prodotto
L&LLE10115DAV
Cod. produttore
LE10115DAV
Produttore
L&L
Apparecchio a incasso da esterno o interno; calpestabile; 1W - 220/350mA; 1 power LED; 3000K; CRI: 75÷85; luce diffusa; flusso totale: 37 lm (3000K a 220mA); corpo in alluminio anodizzato, schermo in vetro temprato opalino ad elevato spessore; finitura: vetro sabbiato opalino; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; dotato di sistema IPS (utilizzare corrugato Ø20 min); grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP67; Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con cassaforma WC0410; classe di isolamento III; peso 0,18kg; dimensioni 40x40x55mm; collegamento in serie con cavo 1,5m Ø6.2 H05RN-F 2x0,75; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile.



