L&L LUCE E LIGHT - L&LKR1010105MB KORA 1.0 3.5W 230VAC 35 3000K BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 120 lm 
- Colore del corpo - Bianco 
- Diametro - 30 mm 
- Con lampada - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449077179425
Codice prodotto
L&LKR1010105MB
Cod. produttore
KR1010105MB
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
120 lm
Colore del corpo:
Bianco
Diametro:
30 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP40
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Riflettore:
Bianco
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Altezza / Profondità:
380 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Indice di resa cromatica:
80-89



