pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LFR12509LEB EYES3.0 2W 500MA 4000K 40 BIA

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079622677

Codice prodotto

L&LFR12509LEB

Cod. produttore

FR12509LEB

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

103 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

2.5 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

35 mm

Altezza / Profondità:

34 mm

Adatto per lampade di potenza:

2...2 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Corrente nominale:

500...500 mA

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchi da incasso a LED ideali per illuminazione di accento e di effetto. Eyes 3.0 possono essere realizzati in differenti finiture, temperature colore ed ottiche, con l’obiettivo di farne la soluzione più adatta per ogni tipo di ambiente. La vasta potenzialità d'uso di questi incassi e specialmente l'utilizzo del LED, favorisce nuove idee applicative in ambienti domestici, alberghieri e commerciali, lasciando al progettista un'ampia libertà nell'illuminazione generale, puntuale e scenografica. 40°. 4000 K. Colore bianco. 2W. 103lm