pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LFR12505MEC EYES3.0 2W 500MA 3000K 20 CROM

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Cromo

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072558010

Codice prodotto

L&LFR12505MEC

Cod. produttore

FR12505MEC

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Cromo

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

103 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

31.5 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

50 mm

Altezza / Profondità:

2.5 mm

Adatto per lampade di potenza:

2...2 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Corrente nominale:

500...500 mA

Eyes 3.0 - Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto); corpo in alluminio anodizzato, ghiera in ottone; finiture: cromato; 1 power LED; max 2W - max 500mA; flusso sorgente: 145 lm (3000K); flusso totale: 103 lm (3000K, 500mA, 20°); ottiche: 20° orientabile ±17°; colore LED: bianco - 3000K; alimentatore non incluso; incluso cavo in PVC di 1,5 m FROR 2x0,35 Ø3,5 mm; Grado di protezione: IP40; dotato di sistema EPS; temperatura max apparecchio: 40°C (Ta 25°C); temperatura di esercizio: 0°C +45°C; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,02 kg; Ø50x34 mm; Foro d’incasso: Ø40 mm; Volume tecnico per dissipazione: Ø140x90 mm; Accessori: WC1500 Cassaforma, WC1501 Cassaforma, WF0110 Cavo in PVC FROR 2x0,35 Ø3,5 mm; Classe di consumo energetico: A / A+ / A++. LED 2W 3000K 103lm 500mA.