L&L LUCE E LIGHT - L&LFL12709DT LINE1.0 2W 500MA 4000K DIF CORT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Marrone
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449072688328
Codice prodotto
L&LFL12709DT
Cod. produttore
FL12709DT
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Marrone
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Altri
Alimentatore incluso:
no
Colore della luce:
Bianco
Corrente nominale:
500...500 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
60 mm



