L&L LUCE E LIGHT - L&LFL12709DB LINE1.0 2W 500MA 4000K DIF BIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Colore del corpo - Bianco 
- Con lampada - sì 
- Lampada - LED non sostituibile 
- Adatto per montaggio a parete - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8001022125216
Codice prodotto
L&LFL12709DB
Cod. produttore
FL12709DB
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Alimentatore incluso:
no
Tipo di copertura:
Disco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Larghezza:
60 mm



