L&L LUCE E LIGHT - L&LFL12700DS LINE1.0 2W 500MA 5000K DIF SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nichel
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449076824265
Codice prodotto
L&LFL12700DS
Cod. produttore
FL12700DS
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nichel
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Alimentatore incluso:
no
Tipo di copertura:
Disco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Larghezza:
60 mm



