L&L LUCE E LIGHT - L&LF37000SC EYES3.7 6W 24VDC 5000K 12 CROM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Temperatura di colore - 5000...5000 K 
- Grado di protezione (IP) - IP40 
- Colore del corpo - Cromo 
- Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20° 
- Adatto per montaggio incassato - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449079622523
Codice prodotto
L&LF37000SC
Cod. produttore
F37000SC
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Cromo
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A stretto raggio 10-20°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Orientabile
Tensione nominale:
24...24 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
348 lm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
2.5 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
36 mm
Altezza / Profondità:
45 mm
Adatto per lampade di potenza:
6...6 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no