pagina iniziale

ABB - E217-16-10 Pulsante luminoso giallo 16A 1NA LED 115-250VCA 250VAC

ABB S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • tensione di commutazione - 250 V

  • colore del pulsante - giallo

  • con lampada di segnalazione -

  • Massima tensione di lavoro - 230÷250 V

  • numero di contatti invertitori - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612270939015

Codice prodotto

ELM093901

Cod. produttore

M093901

Produttore

ABBM093901

tensione di commutazione:

250 V

colore del pulsante:

giallo

con lampada di segnalazione:

Massima tensione di lavoro:

230÷250 V

numero di contatti invertitori:

0

max. potenza della lampada:

1.1 W

Numero moduli DIN:

0.5

profondità di incasso:

75 mm

grado di protezione (IP):

IP20

la gamma di pulsanti modulari E215/E217 con contatti 1NA+NC, sono disponibili in versioni con o senza led, con largezza 9mm (0,5 moduli)