pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LEY10115DN EYES1.0 1W 350MA 3000K DIF NERO

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio diffuso

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079907507

Codice prodotto

L&LEY10115DN

Cod. produttore

EY10115DN

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

54 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

30 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

25 mm

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Adatto per numero di lampade:

1

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Corrente nominale:

350...350 mA

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchi da incasso a Led ideali per illuminazione di accento e di effetto. Caratterizzati da un design accurato e minimale possono essere declinati in differenti finiture, temperature colore ed ottiche, con l’obiettivo di rendere eyes 1 e 2 la soluzione più adatta per ogni tipo di ambiente. La vasta potenzialità d'uso di questi incassi e specialmente l'utilizzo del LED, favorisce nuove idee applicative in ambienti domestici, alberghieri e commerciali. Corpo in alluminio lega EN AW 6026 con trattamentodi anodizzazione bianca. Cornicie in ottone. Finitura: nero; Il prodotto viene normalmente installato ad incasso con molle. Il prodotto propone un’ottica una media. Lampada: LED 1W 350mA 3000K 54Lm. Angolo di emssione (ottica): D (diffuso).