L&L LUCE E LIGHT - L&LES31009SB ESEM3.1 8W 230VAC 4000K 20 BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449079960670
Codice prodotto
L&LES31009SB
Cod. produttore
ES31009SB
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
230...230 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
512 lm
Tipo di tensione:
AC
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
740 mm
Altezza / Profondità:
15 mm
Adatto per lampade di potenza:
8...8 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
800 mm
Lunghezza:
640 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



