pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LES26005SB ESEM2.6 2W 24VDC 3000K 16 BIA

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079659871

Codice prodotto

L&LES26005SB

Cod. produttore

ES26005SB

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

24...24 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

122 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

49 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

38 mm

Adatto per lampade di potenza:

2...2 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchi da incasso a LED, ideali per illuminazione generale e di effetto. Caratterizzati da un design discreto ed elegante sono ideali per applicazioni in ambito residenziale, commerciale o luoghi di accoglienza. Esem è installabile in controsoffitti di spessore da 5 mm a 25 mm, tramite molle in Acciaio Inox. Corpo in alluminio lega EN AW 6012 con trattamento di anodizzazione bianca; Cornicie in alluminio lega EN AW 6012 verniciata bianco opaco Ral9003. Verniciatura bianco opaco Ral9003. Il prodottoviene normalmente installato ad incasso con molle. Dotato di EPS: sistema di protezione brevettato che preserva il faretto da errori tecnici di installazione e di alimentazione. Collegare in serie. Il prodotto propone tre tipi di ottica: un fascio stretto, uno medio e uno largo. Lampada:LED 2W 24 Vdc 3000K 122Lm. Angolo di emssione (ottica): S16°. Colore: bianco.