pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LEP30105DET ELLO OUT 3.0 19W 230VAC 3000K DIF BIA

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1478 lm

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079332552

Codice prodotto

L&LEP30105DET

Cod. produttore

EP30105DET

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1478 lm

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

77.78 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

294 mm

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Larghezza:

29 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

80 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Applicazione: plafoniera da esterno. Montaggio: su superficie (soffito). Materiale: corpo in alluminio, schermo in vetro microprismatizzato. Finiture disponibile: Bianco. Nº e tipo LED: 54 mid power LED. Potenza LED: 19W. Potenza nominale assorbita: 19W.Alimentazione: 230Vac. Alimentatore: Integrato. Flusso totale apparecchio: 1478 lm (3000K). Ottiche: Diffusa. Colore LED: 3000K.