pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LEP20109DBN ELLO IN 2.0 13W 230VAC 4000K DIF BIA

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1550 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078388925

Codice prodotto

L&LEP20109DBN

Cod. produttore

EP20109DBN

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1550 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

119.23 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

2080 mm

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Larghezza:

800 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

290 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

13...13 W

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

Non dimmerabile:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Ello IN 2.0 codice: EP20109DBN plafoniera da interno su superficie (soffitto) Potenza: 13W Alimentazione: 230Vac Flusso sorgente: 1550 lm (3000K) Flusso emesso: 985 lm (3000K) 36 mid power LED, 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C) Colore LED: 4000KOttiche: diffusa Materiale: corpo in alluminio, schermo in vetro Finiture: bianco Finitura RAL su richiesta alimentatore integrato Grado di protezione: IP40 Grado di resistenza: IK08 Temperatura di esercizio: 0°C — +45°C Temperatura massima apparecchio:40°C (Ta 25°C) Glow wire test: 960° Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 Classe di isolamento: I Peso: 800 g Dimensioni: 208x80x29 mm Classe di consumo energetico: A / A+ / A++ Accessori: WD0602B Distanziale - bianco Testato eapprovato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.