pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LEM16005LN ESEM MID 1.6 3W 24VDC 3000K 30 NERO

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075079680

Codice prodotto

L&LEM16005LN

Cod. produttore

EM16005LN

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

24...24 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

309 lm

Tipo di tensione:

DC

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

1.5 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

46 mm

Altezza / Profondità:

29 mm

Adatto per lampade di potenza:

3...3 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Colore del riflettore:

Nero

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto, parete); corpo e ghiera in alluminio anodizzato lega EN AW 6026. 3W. 309 lm. 3000 K. 30°. Colore Nero. 24VDC