pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LEM11315LB ESEM MID 1.1 3W 350MA 3000K 30 BIA

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079534888

Codice prodotto

L&LEM11315LB

Cod. produttore

EM11315LB

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

220 lm

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

27.5 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

55 mm

Adatto per lampade di potenza:

3...3 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchi da incasso a LED, ideali per illuminazione generale e di effetto. Caratterizzati da un design discreto ed elegante e dalle dimensioni ridotte, sono ideali per illuminare teche, vetrine o piccole nicchie. Esem Mini è installabile in controsoffitti di spessore da 5 mm a 25 mm, tramite molle in acciaio inox. MATERIALI: Corpo in alluminio lega EN AW 6026 con trattamento di anodizzazione bianca. Cornice con trattamento di anodizzazione bianca. FINITURA: Bianco opaco RAL9003; INSTALLAZIONE: Il prodotto viene normalmente installato ad incasso con molle. EMISSIONE: Il prodotto propone ottiche orientabili (±20°): larga. LED 3W 220Lm 3000K 30°.